Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310711
Cod. Produttore
310711
Cod. EAN
5414833092739

Informazioni di prodotto

  • Serie: 9003/B
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tipo: Giunto passante
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Materiale: Non specificato
Giunto raccordo diritto nero con cinque fili, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Progettato per garantire un collegamento stabile e duraturo, questo accessorio si distingue per la qualità dei materiali e la facilità di installazione, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua struttura robusta assicura resistenza e prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Giunto passante

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Giunto/raccordo diritto

numero di fili

5

Produttore

Giunto passante OTR TK CONNECTOR 9003/B per binari elettrificati interni