Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMT40S-GC
Cod. Produttore
MT40S-GC
Cod. EAN
8016692040813

Informazioni di prodotto

GIUNTO PER MEDIA TENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 30mmq CAVO ROTONDO COMPATTO/SETTORALE - 40mmq CAVO SETTORALE
I giunti della serie MT-GC sono realizzati con barra tonda di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in rame di media tensione fino a 35 kV. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

adatto per conduttore circolare

oil stop/barretta centrale

sezione nominale

35 mm² 40 mm²

tipo di connessione

connettore di testa

serie di tensioni

fino a 35 kV

superficie

stagnato

materiale

rame

esecuzione

esecuzione normale

Produttore

GIUNTO MEDIA TENSIONE CIECO SEZ.40M