Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYFRED/4
Cod. Produttore
FRED/4
Cod. EAN
8050040861538

Informazioni di prodotto

  • Serie: Fred/4
  • Sezione cavo: 3x4 mm²
  • Diametro cavo: 8-13 mm
  • Dimensioni: 80x36x23 mm
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Temperatura esercizio: -40°C/+50°C
  • Gel: Atossico e non pericoloso
  • Inclusi: Connettori e morsetti

Documentazione tecnica

Giunto elettrico compatto per 4 conduttori, progettato con gel isolante per garantire protezione ottimale contro umidità e polvere con grado di protezione IP68. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, assicura un collegamento sicuro e duraturo per cavi elettrici fino a 4 mm². Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza in ambienti difficili, il giunto è fornito completo di morsetti per un’installazione rapida e sicura. Prodotto conforme agli standard di sicurezza e qualità, adatto per utilizzo in impianti elettrici residenziali e industriali. Descrizione del produttore: Mini giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 80x36x23. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

4 ... 4 mm²

Produttore

Giunto in linea preriempito gel IP68/IP69 per cavi 0,6/1kV 3x4mm² impermeabile interrabile