›

GIUNTO FILO CANALE F5-C5 80X80 Z

DKC
Cod. Rexel S34098010
Cod. Produttore 4098010
Cod. EAN 8033603103634

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Materiale: Zincato
  • Tipo: Giunto filo canale
  • Compatibilità: F5-C5
  • Uso: Connessione elementi rettilinei
  • Serie: DKC
  • Applicazione: Passerella a filo
  • Protezione: Corrosione zincata

Descrizione del prodotto

Accessorio utilizzato per la connessione tra gli elementi rettilinei della passerella a filo e tutti i sistemi di canalizzazioni DKC. Descrizione del produttore: Accessorio utilizzato per la connessione tra gli elementi rettilinei della passerella a filo e tutti i sistemi di canalizzazioni DKC.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 4 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

80 ... 80 mm

GIUNTO FILO CANALE F5-C5 80X80 Z