Prodotti /

Cod. Rexel
S34298016
Cod. Produttore
4298016
Cod. EAN
8033603103467

Informazioni di prodotto

Giunto Filo Canale F5-C5 500x80 IX
Descrizione del produttore: Accessorio utilizzato per la connessione tra gli elementi rettilinei della passerella a filo e tutti i sistemi di canalizzazioni DKC.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

5 ... 5 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

500 ... 500 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

80 ... 80 mm