Prodotti /

Cod. Rexel
S34095012
Cod. Produttore
4095012
Cod. EAN
8033603103573

Informazioni di prodotto

Giunto Filo Canale F5-C5 150x50 ZS
Descrizione del produttore: Accessorio utilizzato per la connessione tra gli elementi rettilinei della passerella a filo e tutti i sistemi di canalizzazioni DKC.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 4 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

150 ... 150 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm