› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO AUTORESTRINGENTE 24KV 1P 25-

Cod. Rexel Y5JA240951
Cod. Produttore JA240951
Cod. EAN 8033712908731

Informazioni principali

  • Serie: JAMT
  • Grado isolamento: 12/20 (24) kV
  • Sezione cavo: 25-95 mm²
  • Lunghezza: 570 mm
  • Connessione: In linea, meccanica
  • Materiale guaina: Gomma siliconica
  • Temperatura esercizio: -20 a +120 °C
  • Conformità: RoHS 2 e RoHS 3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I giunti autorestringenti JAMT consentono la connessione di cavi Media Tensione unipolari ad isolamento estruso con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per ogni tipo di posa. Tubo autorestringente a doppio strato in gomma siliconica per il controllo del campo elettrico, fornito pre-espanso su un tubo plastico svolgibile a spirale, che viene rimosso all?atto dell?installazione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite con testa tranciabile

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

25 ... 95 mm²

GIUNTO AUTORESTRINGENTE 24KV 1P 25-
€ 187,63 x 1 pz.
(pz.)