Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL44025
Cod. Produttore
SL44025
Cod. EAN
3295150440258

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 25 mm
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Superficie: Lucidata
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Standard sicurezza: Elevati
  • Serie: Tubi, guaine e accessori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il giunto a T per ispezione con diametro di 25 mm e grado di protezione IP40 è un componente essenziale per garantire collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Realizzato in plastica di alta qualità, questo giunto è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, mantenendo la sua integrità nel tempo. La sua superficie lucidata non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche la pulizia e la manutenzione. Con un design che permette un’installazione semplice e veloce, questo giunto a T si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali. La compatibilità con standard di sicurezza elevati lo rende una scelta sicura per ogni progetto elettrico.

Tipologia

Impermeabile

diametro esterno

25 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

superficie lucidata

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

Tubi / guaine e accessori

Produttore

GIUNTO A T ISPEZ.DIAM.25MM IP40