›

GIUNTO A SNODO ORIZZONT - ZS

DKC
Cod. Rexel S3SG1100GZS
Cod. Produttore SG1100GZS
Cod. EAN 8033603920392

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto a snodo
  • Movimento: Snodi orizzontali
  • Serie: S3SG
  • Modello: 1100GZS
  • Applicazione: Connessione snodata
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non indicata
  • Dimensioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Giunto che consente di effettuare snodi orizzontali. Descrizione del produttore: Giunto che consente di effettuare snodi orizzontali.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

giunzione articolata orizzontale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

GIUNTO A SNODO ORIZZONT - ZS