Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Tester elettrico /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESDC3X60-PD
Cod. Produttore
SDC3X60-PD
Cod. EAN
8016692781365

Informazioni di prodotto

Giravite Cercafase
Sei pronto a un'efficienza straordinaria nel tuo lavoro? Il **CESDC3X60-PD** è qui per rivoluzionare la tua esperienza di ricarica! Ecco perché dovresti considerare questo prodotto eccezionale: - Tecnologia di ricarica ultraveloce **Power Delivery** integrata - Realizzato con materiali di alta qualità per una durata eccezionale - Design elegante e moderno, perfetto per l'uso quotidiano - Compatibile con una vasta gamma di dispositivi grazie alla sua versatilità Prepara la tua routine per un cambio epocale con il CESDC3X60-PD! Descrizione del produttore:

    Giravite con lama di elevata qualità dotato di funzione cercafase.

    La totale trasparenza consente la visualizzazione della lampadina in qualsiasi angolazione garantendo un’elevata sicurezza.

    Pro

alimentazione elettrica

Del provino (senza batteria)

lunghezza

153 mm

lunghezza della lama

65 mm

larghezza della lama

3 mm

indicatore di tensione

Lampada al neon

indicatore di fase unipolare

Tipo di test

Unipolare

intervallo di misura della tensione

0 ... 230 V

Produttore

Giravite cercafase punta 3 mm lama trasparente sicurezza elettrica professionale