›

GIGMOS010000HC10 L000X00

Cod. Rexel GRF081115
Cod. Produttore F081115

Informazioni principali

  • Range misura: ±10°…±85° / 360°
  • Tensione alimentazione: +5Vdc / +10…+36Vdc
  • Segnale uscita: 0.5-4.5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA, CANopen
  • Risoluzione: 12 bit analogico, 0.01° CANopen
  • Accuratezza: < ±0.5% FS
  • Protezione IP: IP67 - IPX9K
  • Temperatura d’impiego: -40…+85°C
  • Serie: GENERAL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inclinometro GENERAL tecnologia MEMS. Alte prestazioni, alto grado IP, resistenza a shock e vibrazioni ed elevata compatibilita elettromagnetica rendono il sensore adatto alle applicazioni dell?idraulica mobile. Sviluppato per assicurare una soluzione robusta e performante per applicazioni come mezzi agricoli, macchine movimento terra e mezzi di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

10 mm

Principio di funzionamento

Altro

Tensione d'esercizio nominale

10 ... 36 V

GIGMOS010000HC10 L000X00