›

GIBFV360000HC10 0000X10

Cod. Rexel GRF100072
Cod. Produttore F100072

Informazioni principali

  • Range misura: ±10°…±85°
  • Tensione alimentazione: +5Vdc / +10…+36Vdc
  • Uscite: 0.5-4.5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA, CANopen
  • Risoluzione: 12 bit analogiche, 0.01° CANopen
  • Accuratezza: ±0.5% FS
  • Protezione: IP67 - IPX9K
  • Resistenza a shock e vibrazioni: 50g / 20g
  • Serie: GIB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inclinometro ENTRY LEVEL tecnologia MEMS. Ingombri ridotti, alte prestazioni, facile installazione; alto grado IP, resistenza a shock e vibrazioni ed elevata compatibilita elettromagnetica rendono il sensore adatto alle applicazioni dell idraulica mobile. Sviluppato per assicurare una soluzione robusta e performante per applicazioni come mezzi agricoli, macchine movimento terra e mezzi di sollevamento

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

360 mm

Principio di funzionamento

Altro

Tensione d'esercizio nominale

9 ... 36 V

GIBFV360000HC10 0000X10