›

GIBFV045000LA10 0000X10

Cod. Rexel GRF100071
Cod. Produttore F100071

Informazioni principali

  • Range misura: ±10° a ±85° / 360°
  • Tensione alimentazione: +5Vdc / +10…+36Vdc
  • Uscita: 0.5-4.5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA, CANopen
  • Risoluzione: 12 bit analogica; 0.01° CANopen
  • Accuratezza: <>
  • Protezione IP: IP67 - IPX9K
  • Compatibilità EMC: 2014/30/EU
  • Serie: GIB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inclinometro ENTRY LEVEL tecnologia MEMS. Ingombri ridotti, alte prestazioni, facile installazione; alto grado IP, resistenza a shock e vibrazioni ed elevata compatibilita elettromagnetica rendono il sensore adatto alle applicazioni dell idraulica mobile. Sviluppato per assicurare una soluzione robusta e performante per applicazioni come mezzi agricoli, macchine movimento terra e mezzi di sollevamento

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

45 mm

Principio di funzionamento

Altro

Tensione d'esercizio nominale

9 ... 36 V

GIBFV045000LA10 0000X10