›

GIBFV030000HA30 0000X20

Cod. Rexel GRF070179
Cod. Produttore F070179

Informazioni principali

  • Range misura: ±10°...±85° / 360°
  • Tensione alimentazione: +5Vdc / +10…+36Vdc
  • Uscita segnale: 0.5...4.5Vdc, 0...10Vdc, 4...20mA, CANopen
  • Risoluzione: 12 bit analogica, 0.01° CANopen
  • Accuratezza: <>
  • Grado protezione: IP67 - IPX9K
  • Temperatura lavoro: -40...+85 °C
  • Serie: GIB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inclinometro ENTRY LEVEL tecnologia MEMS. Ingombri ridotti, alte prestazioni, facile installazione; alto grado IP, resistenza a shock e vibrazioni ed elevata compatibilita elettromagnetica rendono il sensore adatto alle applicazioni dell idraulica mobile. Sviluppato per assicurare una soluzione robusta e performante per applicazioni come mezzi agricoli, macchine movimento terra e mezzi di sollevamento

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

30 mm

Principio di funzionamento

Altro

Tensione d'esercizio nominale

10 ... 36 V

GIBFV030000HA30 0000X20