Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY202019-000
Cod. Produttore
202019-000

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio massimo: 24 kV
  • Sezione conduttore: 35-240 mm²
  • Tipo cavo: Tripolare
  • Materiale conduttore: Rame e alluminio
  • Isolante: Gomma ad alto modulo
  • Temperatura esercizio: 105 °C
  • Temperatura sovraccarico: 140 °C
  • Serie: GHVT-20/240

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente di transizione 24 kV tra cavi tripolari (A)RC1HLOR e (A)G7H1R(X) Conduttore cavo carta 50-240 mm2 Conduttore cavo estruso 35-185 mm2

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

35 ... 185 mm²