Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY573299-000
Cod. Produttore
573299-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: GHVP
  • Tensione max: 17,5 e 24 kV
  • Sezione conduttori: 95-240 mm²
  • Lunghezza max: 1000 mm
  • Omologazione: ENEL 271042
  • Tipo: Giunto termorestringente unipolare
  • Isolante: Carta impregnata
  • Uso: Giunzione cavi MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente unipolare 17,5 e 24 kV per cavi carta impregnata Conduttori 95-240 mm2 matricola ENEL 271042

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

95 ... 240 mm²