Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYGHVE20/240-1T
Cod. Produttore
GHVE20/240-1-T

Informazioni di prodotto

  • Serie: GHVE 20/240-1-T
  • Tensione max: 24 kV
  • Sezione conduttore: 20-240 mm²
  • Conduttore cavo carta: 35-185 mm²
  • Tipo giunto: Termorestringente di transizione
  • Posa: Interrata
  • Certificazione: Matricola ENEL 271074
  • Applicazione: Tra cavo unipolare (A)RG7H1R(X) e cavo carta (A)RC1HLRX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente di transizione 24 kV POSA INTERRATA tra cavo unipolare (A)RG7H1R(X) e cavo carta (A)RC1HLRX Conduttore cavo estruso 20-240 mm2 Conduttore cavo carta 35-185. Matricola ENEL 271074

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

35 ... 185 mm²