Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYGHVE30/500-1
Cod. Produttore
GHVE30/500-1

Informazioni di prodotto

  • Serie: GHVE 30/500-1
  • Tensione max: 7,2-17,5 kV
  • Sezione conduttori: 300-500 mm²
  • Lunghezza max: 1000 mm
  • Diametro max: 100 mm
  • Tipo cavi: (A)RG7H1R(X), (A)RE4H1E(X), (A)RG7H1M1(X)
  • Giunto termorestringente unipolare
  • Installabile in varie condizioni ambientali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H1R(X), (A)RE4H1E(X), (A)RG7H1M1(X). Umax 7,2-17,5 kV Conduttori da 300 a 500 mm2- L max.: 1000 mm - Ø max.: 100 mm

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

18/30 (36) kV

sezione nominale del conduttore

300 ... 500 mm²