Prodotti / Distribuzione elettrica /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYGHVE30/240-1-
Cod. Produttore
GHVE30/240-1-H5

Informazioni di prodotto

GHVE 30/240-1-H5 - Giunto termorestringente unipolare per cavi con schermo in alluminio 36 kV.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H5R(X), (A)RE4H5E(X), (A)RG7H5M1(X). Umax 36 kV Conduttori da 35 a 240 mm2- L max.: 1000 mm - Ø max.: 90 mm

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

18/30 (36) kV

sezione nominale del conduttore

35 ... 240 mm²

Produttore

GHVE 30/240-1-H5