Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYGHVE30/240-1
Cod. Produttore
GHVE30/240-1

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 7,2-17,5 kV
  • Sezione conduttori: 35-240 mm²
  • Lunghezza max cavo: 1000 mm
  • Diametro max cavo: 90 mm
  • Tipo cavi: (A)RG7H1R(X), (A)RE4H1E(X), (A)RG7H1M1(X)
  • Installazione: facile, senza manodopera speciale
  • Serie: GHVE 30/240-1
  • Applicazione: giunto termorestringente unipolare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H1R(X), (A)RE4H1E(X), (A)RG7H1M1(X). Umax 7,2-17,5 kV Conduttori da 35 a 240 mm2- L max.: 1000 mm - Ø max.: 90 mm

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

18/30 (36) kV

sezione nominale del conduttore

35 ... 240 mm²