Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYGHVE20/630-AR
Cod. Produttore
GHVE20/630-ARM

Informazioni di prodotto

GHVE 20/630-ARM - Giunto termorestringente tripolare per cavi armati 24 kV.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente tripolare per cavi armati, Umax 24 kV. Conduttore 300-630 mm2. L max.: 1600 mm - Ø max.: 140 mm

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

300 ... 630 mm²