Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYGHVE20/630-3
Cod. Produttore
GHVE20/630-3

Informazioni di prodotto

  • Serie: GHVE 20/630-3
  • Tensione max: 24 kV
  • Sezione conduttore: 300-630 mm²
  • Lunghezza max: 1600 mm
  • Diametro max: 140 mm
  • Tipo cavo: (A)RG7H1OR, (A)RE4H1OR
  • Protezione: Giunto termorestringente tripolare
  • Installazione: Interno/esterno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente tripolare per cavi tipo (A)RG7H1OR, (A)RE4H1OR, Umax 24 kV. Conduttore 300-630 mm2. L max.: 1600 mm - Ø max.: 140 mm

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

300 ... 630 mm²