Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY202400-001
Cod. Produttore
202400-001

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio massimo: 24 kV
  • Sezione conduttore: 25-240 mm²
  • Lunghezza max: 1500 mm
  • Diametro max: 110 mm
  • Tipo: Giunto tripolare termorestringente
  • Per cavi: armati
  • Serie: GHVE 20/240-ARM
  • Isolante: gomma ad alto modulo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente tripolare per cavi armati, Umax 24 kV. Conduttore 25-240 mm2. L max.: 1500 mm - Ø max.: 110 mm

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

25 ... 240 mm²