Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYGHVE20/240-1X
Cod. Produttore
GHVE20/240-1X-TE

Informazioni di prodotto

GHVE 20/240-1X-TE - Giunto termorestringente di transizione tra cavi unipolari cavo estruso posa interrata -cavo posa aerea 24 kV.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente di transizione 24 kV POSA INTERRATA E AEREA tra cavo unipolare (A)RG7H1R(X) O (A)RG7H1M1 e FUNE PORTANTE ARG7H5EXY Conduttore 25-240 mm2 L max.: 1000 mm - Ø max.: 75 mm

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

25 ... 240 mm²