Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY623051-000
Cod. Produttore
623051-000

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 7,2-17,5 kV
  • Sezione conduttori: 25-240 mm²
  • Lunghezza max: 700 mm
  • Diametro max: 80 mm
  • Tipo cavi: (A)RG7H1R(X), (A)RE4H1E(X), (A)RG7H1M1(X)
  • Giunto: Termorestringente unipolare
  • Installazione: Facile, senza manodopera speciale
  • Serie: GHVE 20/240-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H1R(X), (A)RE4H1E(X), (A)RG7H1M1(X). Umax 7,2-17,5 kV Conduttori da 25 a 240 mm2- L max.: 700 mm - Ø max.: 80 mm

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

25 ... 240 mm²