Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY623052-000
Cod. Produttore
623052-000

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio massimo: 24 kV
  • Sezione conduttori: 25-240 mm²
  • Lunghezza max: 1700 mm
  • Diametro max: 80 mm
  • Tipo cavo: RG7H1RFR(X), RE4H1EFE(X)
  • Giunto: termorestringente unipolare
  • Installazione: facile, senza scadenza
  • Serie: GHVE 20/240-1-ARM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H1RFR(X), (A)RE4H1EFE(X), Umax 24 kV Conduttori da 25 a 240 mm2- L max.: 1700 mm - Ø max.: 80 mm

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

25 ... 240 mm²