Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY512605-000
Cod. Produttore
512605-000

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto termorestringente
  • Tensione max: 24 kV
  • Sezione conduttori: 50-185 mm²
  • Lunghezza max: 700 mm
  • Guaina esterna: PVC
  • Omologazione: ENEL 271071
  • Serie: GHVE-20/185-1/U
  • Applicazione: cavi a isolante estruso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente unipolare 24 kV matricola ENEL 271071

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 185 mm²