Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY478596-000
Cod. Produttore
478596-000

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto unipolare
  • Tensione max: 24 kV
  • Sezione conduttori: 35-150 mm²
  • Lunghezza max: 700 mm
  • Schermo: tubo di alluminio
  • Guaina esterna: PE
  • Omologazione: ENEL 271072
  • Serie: GHVE-20/150-1/U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente unipolare 24 kV per cavo aereo a fune portante matricola ENEL 271072

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

35 ... 150 mm²