Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY545116-000
Cod. Produttore
545116-000

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 7,2-17,5 kV
  • Sezione conduttore: 25-50 mm²
  • Lunghezza max: 1500 mm
  • Diametro max: 105 mm
  • Tipo: Giunto termorestringente tripolare
  • Compatibilità: Cavi (A)RG7H1OR, (A)RE4H1OR
  • Applicazione: Interno/Esterno
  • Serie: GHVE 15/50-3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente tripolare per cavi tipo (A)RG7H1OR, (A)RE4H1OR, Umax 7,2-17,5 kV. Conduttore 25-50 mm2. L max.: 1500 mm - Ø max.: 105 mm

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

25 ... 50 mm²