Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY153000-001
Cod. Produttore
153000-001

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 7,2-17,5 kV
  • Sezione conduttore: 70-300 mm²
  • Lunghezza max: 1500 mm
  • Diametro max: 110 mm
  • Tipo: Giunto tripolare termorestringente
  • Applicazione: Cavi armati
  • Protezione campo elettrico: Polimeri con ossidi metallici
  • Serie: GHVE 15/300-ARM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente tripolare per cavi armati, Umax 7,2-17,5 kV. Conduttore 70-300 mm2. L max.: 1500 mm - Ø max.: 110 mm

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

70 ... 300 mm²