Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY251291-000
Cod. Produttore
251291-000

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 17,5 kV
  • Sezione conduttore: 70-300 mm²
  • Lunghezza max: 1500 mm
  • Diametro max: 110 mm
  • Tipo cavi: (A)RG7H1OR, (A)RE4H1OR
  • Caratteristiche: Giunto tripolare termorestringente
  • Installazione: Interno/Esterno
  • Serie: GHVE 15/300-3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente tripolare per cavi tipo (A)RG7H1OR, (A)RE4H1OR, Umax 7,2-17,5 kV. Conduttore 70-300 mm2. L max.: 1500 mm - Ø max.: 110 mm

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

70 ... 300 mm²