Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYGHVE15/300-1-
Cod. Produttore
GHVE15/300-1-H5

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio massimo: 17,5 kV
  • Sezione conduttore: 50-300 mm²
  • Lunghezza max: 700 mm
  • Diametro max: 80 mm
  • Tipo cavi: (A)RG7H5R(X), (A)RE4H5E(X), (A)RG7H5M1(X)
  • Giunto: termorestringente unipolare
  • Installazione: rapida e senza manodopera speciale
  • Serie: GHVE 15/300-1-H5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H5R(X), (A)RE4H5E(X), (A)RG7H5M1(X). Umax 17,5 kV Conduttori da 50 a 300 mm2- L max.: 700 mm - Ø max.: 80 mm

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 300 mm²