Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY442803-000
Cod. Produttore
442803-000

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 7,2-17,5 kV
  • Sezioni conduttori: 70-300 mm²
  • Lunghezza max: 700 mm
  • Diametro max: 80 mm
  • Tipo cavo: RG7H1R(X), RE4H1E(X), RG7H1M1(X)
  • Giunto: termorestringente unipolare
  • Serie: GHVE 15/300-1
  • Installazione: facile, senza scadenza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H1R(X), (A)RE4H1E(X), (A)RG7H1M1(X). Umax 7,2-17,5 kV Conduttori da 70 a 300 mm2- L max.: 700 mm - Ø max.: 80 mm

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

70 ... 300 mm²