Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386621
Cod. Produttore
386621
Cod. EAN
8009561462038

Informazioni di prodotto

GHIERE-Metal nichelate PG7

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG7

antiurto

senza alogeni

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

tipo di filettatura

PG

Produttore

Ghiera metal nichelata PG7 ottone filettatura protezione cavi industriale

€ 0,6042 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info