Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386605
Cod. Produttore
386605
Cod. EAN
8009561461871

Informazioni di prodotto

GHIERE-Metal nichelate G1"

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G1;

antiurto

senza alogeni

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

superficie

nichelato

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

tipo di filettatura

filettatura gas

Produttore

Ghiera metallica nichelata G1" filettatura GAS ottone per impianti idraulici

€ 1,76 x 1 pz.
(pz.)