Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386601
Cod. Produttore
386601
Cod. EAN
8009561461758

Informazioni di prodotto

GHIERE-Metal nichelate G1/4"

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G1/4;

senza alogeni

antiurto

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/4 di pollice

superficie

nichelato

tipo di filettatura

filettatura gas

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

Produttore

Ghiera metal nichelata filettatura G1/4 ottone per raccordi gas industriali