› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Varie Connettori - Prese - Spine - Terminali Cablaggio

GHIERE GMK-DUO-M, M16X1,5 NERE

DKC
Cod. Rexel DK6006DUO-16N
Cod. Produttore 6006DUO-16N
Cod. EAN 8033648232054

Informazioni principali

  • Filettatura: M16x1,5
  • Materiale: Poliammide PA 6
  • Colore: Nero
  • Tipo: Ghiere con taglio
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Uso: Per tubi con apertura
  • Installazione: Su impianti cablati
  • Serie: GMK-DUO-M

Descrizione del prodotto

Ghiere per tubi con taglio longitudinale. Sono accessori speciali realizzati in poliammide PA 6 modificato, composti da due parti richiudibili per l’impiego con i tubi dotati di apertura longitudinale, per l’installazione del sistema di protezione su impianti già cablati. Le filettature proposte sono Metrico ISO in conformità alle norme CEI EN 60423. Colore nero. Descrizione del produttore: Ghiere per tubi con taglio longitudinale. Sono accessori speciali realizzati in poliammide PA 6 modificato, composti da due parti richiudibili per l’impiego con i tubi dotati di apertura longitudinale, per l’installazione del sistema di protezione su impianti già cablati. Le filettature proposte sono Metrico ISO in conformità alle norme CEI EN 60423. Colore nero.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

altezza

10 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

GHIERE GMK-DUO-M, M16X1,5 NERE