›

GHIERA METALLICA PG42

DKC
Cod. Rexel DK6006-42
Cod. Produttore 6006-42
Cod. EAN 8033648135171

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato
  • Filettatura: PG42
  • Resistenza: ambienti avversi
  • Forma: barra esagonale
  • Serie: DK6006-42
  • Standard: DIN 40430
  • Finitura: nichelatura
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430. Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

GHIERA METALLICA PG42