Prodotti /

Cod. Rexel
DK6006-36
Cod. Produttore
6006-36
Cod. EAN
8033648135140

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce affidabilità e resistenza in ambienti difficili, facilitando l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie alla filettatura PG standard secondo DIN 40430
  • Materiale in ottone nichelato per una maggiore durabilità
  • Design ricavato da barra esagonale per una presa ottimale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza alle condizioni ambientali avverse
  • Minore necessità di manutenzione nel tempo
  • Affidabilità garantita per impianti elettrici sicuri ed efficienti
Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430. Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36