›

GHIERA METALLICA PG07

DKC
Cod. Rexel DK6006-07
Cod. Produttore 6006-07
Cod. EAN 8033648134945

Informazioni principali

  • Filettatura: PG07
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Resistenza ambientale: Elevata
  • Forma: Barra esagonale
  • Serie: DK6006-07
  • Normativa: DIN 40430
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Finitura: Nichelatura

Descrizione del prodotto

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430. Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

3 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

GHIERA METALLICA PG07