Prodotti /

Cod. Rexel
DK6006-N13
Cod. Produttore
6006-N13
Cod. EAN
8033648135294

Informazioni di prodotto

La ghiera DK6006-N13 offre una soluzione affidabile e pratica per il fissaggio di pressacavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura PG conforme DIN 40430
  • Materiale in poliammide resistente e leggero
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durabilità garantita nel tempo
  • Protezione efficace dei cavi elettrici
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un fissaggio sicuro e stabile
Ghiera prodotta in poliammide. Colore grigio. Filettatura PG secondo DIN 40430. Descrizione del produttore: Ghiera prodotta in poliammide. Colore grigio. Filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Grigio

senza alogeni

altezza

6 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro