›

GHIERA IN PA M25 GRIGIA

DKC
Cod. Rexel DK6006N-25B
Cod. Produttore 6006N-25B
Cod. EAN 8033648135591

Informazioni principali

  • Materiale: Polimero PA
  • Colore: Grigio
  • Filettatura: M25
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta
  • Protezione: Agenti esterni
  • Uso: Industriale e civile
  • Serie: DK6006N-25B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in polimero PA di colore grigio, progettata per applicazioni elettriche con filettatura M25. Questo componente garantisce resistenza e durabilità, ideale per il fissaggio sicuro di cavi e tubazioni in impianti elettrici. La finitura uniforme e il materiale tecnico assicurano protezione contro agenti esterni e facilitano l’installazione in ambienti industriali e civili.
GHIERA IN PA M25 GRIGIA