›

GHIERA IN PA M20 GRIGIA

DKC
Cod. Rexel DK6006N-20B
Cod. Produttore 6006N-20B
Cod. EAN 8033648135577

Informazioni principali

  • Tipo: Ghiera in PA
  • Filettatura: M20
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliamide
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Protezione: Tenuta affidabile
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Serie: DK6006N-20B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera in poliamide di colore grigio con filettatura M20, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e affidabili. Questo accessorio garantisce una perfetta tenuta e protezione nelle installazioni, assicurando durata nel tempo e facilità di montaggio. La scelta ottimale per completare quadri elettrici e impianti industriali, combinando robustezza e funzionalità in un design compatto.
GHIERA IN PA M20 GRIGIA