Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Nero
senza alogeni
altezza
6 mm
forma
Esagonale
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Poliammide
tipo di filettatura
Filettatura gas
materiale
Plastica
dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas
1/2 pollice
Disponibilità:
Prodotto non rendibile