Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBLNPB/M32
Cod. Produttore
LNPB/M32
Cod. EAN
5020963005152

Informazioni di prodotto

Ghiera in nylon M32 PA6 BK
La ghiera in nylon M32 PA6 BK è un componente essenziale per applicazioni elettriche. Realizzata in nylon di alta qualità, offre resistenza e durabilità. Il suo design versatile la rende ideale per diversi utilizzi, garantendo una tenuta sicura e affidabile. Con un colore nero elegante, si integra perfettamente in vari contesti, mantenendo un aspetto professionale. Questa ghiera rappresenta una scelta ottimale per chi cerca materiali di alta qualità nel settore elettrico.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

passo della filettatura

1.5 mm

colore

nero

Produttore

ABB

GHIERA IN NYLON M32 PA6 BK