Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBLNPB/M12
Cod. Produttore
LNPB/M12
Cod. EAN
5020963026324

Informazioni di prodotto

Ghiera in nylon M12 PA6 BK
Ghiera in nylon M12 Poliammide 6 colore Nero

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

passo della filettatura

1.5 mm

colore

nero

Produttore

ABB

GHIERA IN NYLON M12 PA6 BK