› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GH7/KTS KIT TRAVERSA E SETTO

DKC
Cod. Rexel DKC095777108
Cod. Produttore 095777108
Cod. EAN 8054684022720

Informazioni principali

  • Serie: GH7/KTS
  • Kit traversa e setto
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Funzione: Supporto e protezione
  • Design: Ottimizza spazio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC095777108 è un kit di traversa e setto intermedio progettato per applicazioni specifiche nel settore elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta una finitura di colore grigio chiaro, conforme al numero RAL 7035. Questo kit è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La sua progettazione consente un facile montaggio e un'ottima integrazione con altri componenti elettrici. Il design del prodotto è pensato per ottimizzare l'uso dello spazio e facilitare la gestione dei cavi, contribuendo a un'installazione ordinata e funzionale. La versatilità di questo kit lo rende adatto a diverse configurazioni, assicurando un'adeguata protezione e supporto per i sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

685 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

Adatto per armadi di profondità

460 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

GH7/KTS KIT TRAVERSA E SETTO