› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GH5/KTS KIT TRAVERSA E SETTO

DKC
Cod. Rexel DKC095775102
Cod. Produttore 095775102
Cod. EAN 8054684022096

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit traversa e setto
  • Colore: RAL 7035
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Compatibilità: Vari sistemi elettrici
  • Resistenza: Robusta e duratura
  • Uso: Impianti elettrici
  • Serie: GH5/KTS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC095775102 è un kit di traversa e setto intermedio, progettato per applicazioni specifiche nell'ambito elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta un colore RAL 7035, noto per la sua capacità di riflessione della luce, che contribuisce a una migliore visibilità e sicurezza in ambienti di lavoro. Questo kit è stato progettato per garantire una facile installazione e un'ottima compatibilità con vari sistemi elettrici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza a condizioni operative gravose. Ideale per l'uso in impianti elettrici, il DKC095775102 rappresenta una soluzione efficace per la gestione e la distribuzione dell'energia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

580 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

Adatto per armadi di profondità

460 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

GH5/KTS KIT TRAVERSA E SETTO