Prodotti /

Cod. Rexel
GRF036392
Cod. Produttore
F036392

Informazioni di prodotto

Regolatore PID 4 zone per guida DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GFXTERMO4 e una unita multi loop di regolazione in grado di gestire in totale indipendenza quattro anelli di processo. La configurazione delle risorse I/O , e estremamente rapida e flessibile, grazie ad un tool di programmazione che guida l utente nella scelta dei parametri. Ampia la dotazione base di I/O: Quattro ingressi di processo Quattro uscite di regolazione caldo Due ingressi digitali Due uscite di allarme inoltre come opzione sono disponibili: Quattro ingressi analogici Quattro uscite di regolazione freddo L adozione di due porte seriali indipendenti permette di ottenere una efficace capacita di comunicazione. Le due seriali adottate sono cos? definite: ?bus locale? , che permette di creare una rete di GFXTERMO4 e di collegarli ad un pannello operatore o PC industriale. Adotta il protocollo Modbus RTU e raggiunge una velocita di 115 Kbps. ?bus di campo? che permette l integrazione con architetture dove esistono gia dei bus di campo industriali quali: Profibus DP, CANopen, DeviceNet, Modbus RTU, Ethernet Modbus TCP. La presenza di ?intelligenza? direttamente a bordo della scheda permette realizzare regolazione autonome ed affidabile sotto tutti i punti di vista. L installazione del dispositivo avviene su guida DIN o attraverso due viti M4.

larghezza

40 mm

altezza

140 mm

profondità

140 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

8

numero di ingressi analogici

8

grado di protezione (IP)

IP40

Bus di comunicazione

RS-485

Protocollo di comunicazione

Modbus

con collegamento PC

Numero di canali del controller

4

montaggio su guide DIN

Funzionamento indipendente

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali

Comunicazione tramite rame

tensione di alimentazione

24 ... 24 V