Prodotti /

Cod. Rexel
GRF050648
Cod. Produttore
F050648

Informazioni di prodotto

Controllore di potenza 4 zone PID per lampade SWIR fino a 80kW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il GFX4 IR e una unita di regolazione da retroquadro per la gestione di potenza elettrica. Ogni unita gestisce quattro anelli di controllo indipendenti PID. E una unita estremamente compatta pur riunendo diversi elementi tipici di un quadro elettrico quali: Regolatore Gruppo statico Trasformatori amperometrici Portafusibili sezionatori (opzione) Cio si traduce in un risparmio di spazio e di tempo per il cablaggio. Dal punto di vista funzionale il GFX4 IR e gestito da un microprocessore che gestisce in totale autonomia i quattro loop di regolazione ed in pi? realizza funzioni che sono specificamente progettate per gestire carichi monofase e trifase, con basso ed alto coefficiente termico, lampade ad Infrarossi con onde medie e corte , circuiti primari di trasformatori. Le molteplici modalita di innesco sono tutte configurabili da software e prevedono: Zero crossing con tempo di ciclo costante per carichi convenzionali Burst firing con tempo di ciclo variabile per sistemi con bassa inerzia termica, lampade IR onde medie Ciclo singolo per lampade IR onde corte con riduzione del ?flickering? (half single cycle) Controllo ad angolo di fase con limite di corrente per lampade IR onde corte, primari di trasformatori a cui si possono associare opzioni di soft start up e soft stop down con limitazione di corrente rms massima. GFX4IR e in grado di espletare una diagnostica esauriente sui valori di corrente, tensione e temperatura: Corrente Allarme di carico interrotto, totale e parziale Funzione ?Teach in? per autoapprendimento della soglia di allarme per carico interrotto. Allarme di SCR in corto circuito Allarme di carico in corto circuito o sovracorrente. Allarme di Carico trifase sbilanciato Tensione Allarme di perdita di fase in caso di configurazioni trifase Controllo corretta sequenza fasi Temperatura Allarme di sovratemperatura Per il completo controllo dei carichi in ogni tipologia di applicazione sono state anche sviluppate diverse funzionalita di feedback, in assenza di controllo PID: Feedback di tensione (V) con limite di corrente Feedback di corrente (I) Feedback di potenza con limite di potenza massima La variazione di configurazione avviene attraverso l impostazione di semplici parametri, tramite un tool software che guida l utente ad una corretta e sicura configurazione. Elevata capacita di comunicazione del GFX4 IR con i classici dispositivi di automazione (PLC, pannelli Operatore, PC Industriali, ecc) grazie ad una porta di comunicazione seriale sempre presente, con protocollo Modbus RTU. Inoltre, come opzione, e disponibile una seconda porta di comunicazione con i pi? diffusi fieldbus: Profibus DP, CANopen, Euromap66, DeviceNet, Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP. Il prodotto e fornito con una configurazione di fabbrica che e possibile modificare in maniera semplice e rapida, ad esempio per attribuire funzionalita diverse alle uscite.

Tipologia

Altro

numero di fasi

4

Adatto per quadro di distribuzione

con morsetti amovibili

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

16 A

Commutazione a punto neutro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 530 V